Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1417
Cod. Produttore
170M1417
Cod. EAN
5027590337939

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tensione nominale: 690V
  • Classe di funzionamento: aR
  • Tipo di corrente: Alternata
  • Standard: IEC 60269
  • Indicatore di esecuzione: Presente
  • Protezione: Convertitori di corrente
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile di tipo aR progettato per corrente alternata, con capacità nominale di 100A e tensione di esercizio fino a 690V. Realizzato secondo specifiche di costruzione conformi agli standard IEC 60269, garantisce protezione affidabile e sicura nei circuiti elettrici industriali e civili. Questo componente è ideale per l’uso in applicazioni che richiedono un’elevata capacità di interruzione e una risposta precisa alle sovracorrenti, assicurando la salvaguardia degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e la compatibilità con sistemi di protezione avanzati lo rendono un elemento essenziale per la gestione efficiente dell’energia elettrica. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M1417 è progettato per la protezione di circuiti elettrici con una corrente nominale di 100A e una tensione di 690V. Questo fusibile è ideale per applicazioni in corrente alternata e offre una classe di funzionamento aR, perfetta per la protezione parziale dei convertitori di corrente. Realizzato secondo gli standard IEC 60269, il fusibile presenta un indicatore di esecuzione che ne facilita l'uso. Scegli EAT170M1417 per garantire sicurezza e affidabilità nei tuoi impianti elettrici.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

24 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 100A 690V classe aR protezione convertitori elettrici