Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT160FEE
Cod. Produttore
160FEE
Cod. EAN
5027590035309

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160A
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Tipo fusibile: T
  • Standard: IEC 60269
  • Protezione: Alta qualità
  • Costruzione: Robusta
  • Indicatori: Assenti
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile di tipo T con corrente nominale di 160A e tensione fino a 690V AC, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Adatto a correnti alternate e continue, offre una costruzione conforme agli standard IEC 60269 per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Questo fusibile è privo di indicatore e codice cromatico, caratterizzato da una classe di funzionamento specifica per usi particolari, assicurando un funzionamento stabile e duraturo in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT160FEE è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni con corrente alternata fino a 160A e 690V. Questo fusibile di alta qualità è ideale per vari utilizzi elettrici, grazie alla sua costruzione robusta e alla classificazione secondo IEC 60269. Non presenta indicatori e si adatta perfettamente a diverse esigenze operative. Con il fusibile EAT160FEE, gli utenti possono contare su un componente affidabile e sicuro per il loro sistema elettrico.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

160 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

46 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

71 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile tipo T 160A 690V AC per protezione elettrica industriale