Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1421008
Cod. Produttore
1421008
Cod. EAN
8024873000471
Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH10 GG 8A 500V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la sicurezza elettrica. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni a tensione nominale di 500/600 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili, rendendolo un componente essenziale per ogni impianto elettrico. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con il fusibile FUS CH10 GG, perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche.

corrente nominale

8 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 500/600 V

Produttore

Fusibile cilindrico Italweber 10,3x38mm CH10 gG 8A 500V