Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-4G14F
Cod. Produttore
FWP-4G14F
Cod. EAN
0051712691758

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690VAC
  • Corrente: 4A
  • Dimensioni: 14x51 mm
  • Classe di funzionamento: GR
  • Materiale: Ceramica
  • Indicatore: Presente
  • Protezione: Fusibile
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile in ceramica da 14×51 mm progettato per applicazioni con tensione di alimentazione in corrente alternata fino a 690 VAC. Caratterizzato da una classe di funzionamento gR, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti in circuiti elettrici. Il fusibile FWP-4G14F offre un intervento preciso e sicuro, ideale per impianti elettrici industriali e commerciali che richiedono componenti di alta qualità e durata. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il fusibile EATFWP-4G14F è un componente essenziale per la protezione elettrica, progettato per funzionare a una tensione di 690VAC. Realizzato in ceramica, questo fusibile ha dimensioni di 14x51 mm e offre una classe di funzionamento GR, garantendo una protezione completa per i convertitori di corrente. Con caratteristiche di intervento avanzate, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua esecuzione con indicatore lo rende un elemento pratico e funzionale per ogni impianto elettrico.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

4 A

tensione nominale

690 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,94 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile ceramico 4A 690VAC GR 14x51 per impianti elettrici