Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWL-20A20F
Cod. Produttore
FWL-20A20F
Cod. EAN
5027590171106

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 AMP
  • Tipo fusibile: Traction Fuse
  • Materiale: Ceramica
  • Classe di funzionamento: GR
  • Tensione di utilizzo: AC/DC
  • Protezione: Convertitori corrente
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile in ceramica per applicazioni elettriche con tensione di alimentazione AC/DC, caratterizzato da una classe di funzionamento gR. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza nei circuiti elettrici, questo fusibile da 20 Ampere assicura un intervento preciso e una lunga durata nel tempo. Adatto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, offre resistenza e prestazioni costanti anche in condizioni di carico variabile. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile FWL-20A20F da 20AMP è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni AC e DC. Realizzato in ceramica, questo fusibile offre una classe di funzionamento GR, ideale per la protezione completa dei convertitori di corrente. Con la sua robusta costruzione e le caratteristiche di intervento ottimali, è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei tuoi sistemi elettrici. Scegli FWL-20A20F per prestazioni superiori e affidabilità.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

20 A

tensione nominale

1200 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

potere di interruzione

50 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

5,9 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile ceramico 20A classe GR protezione convertitori AC/DC