Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-15A14F
Cod. Produttore
FWP-15A14F
Cod. EAN
5027590500210

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 15 AMP
  • Tensione: 700 V AC
  • Classe protezione: aR
  • Tipo fusibile: Ceramica
  • Indicatore integrato: Sì
  • Applicazione: Corrente alternata/continua
  • Serie: Bussmann Series
  • Dimensione: Fusibile 14
Fusibile in ceramica con caratteristiche di intervento specifiche per protezione aR, progettato per funzionare sia con tensione AC che DC. Questo fusibile garantisce affidabilità e sicurezza in impianti elettrici, supportando una corrente nominale di 15 ampere e una tensione fino a 700V AC. La sua struttura robusta e il design con ferrule da 14 consentono un'installazione sicura e stabile, ideale per applicazioni che richiedono protezione contro sovracorrenti in circuiti elettrici. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Scopri il fusibile in ceramica EATFWP-15A14F, progettato per offrire una protezione affidabile con una capacità di 15AMP e una tensione di 700V AC. Questo fusibile è ideale per applicazioni in corrente alternata e continua, garantendo un intervento efficace grazie alla sua classe aR, specificamente studiata per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua esecuzione con indicatore lo rende un componente essenziale per sistemi elettrici sicuri e performanti.

Tipologia

Fusibile in ceramica

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

15 A

tensione nominale

700 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

5,5 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile ceramico 15A 700V AC classe aR con indicatore per protezione convertitori