Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M5065
Cod. Produttore
170M5065
Cod. EAN
5996516014493

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 900 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida aR
  • Dimensioni: 61x75x108 mm
  • Standard: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Indicatore: singolo stile T
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile ad alta capacità con corrente nominale di 900A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato per applicazioni elettriche industriali. Classe di funzionamento aR, indicatore frontale integrato per un rapido controllo dello stato del fusibile. Costruzione conforme alla norma IEC 60269, tipo 2, garantisce elevata sicurezza e affidabilità nelle protezioni contro sovracorrenti. Ideale per circuiti di potenza che richiedono un dispositivo di interruzione efficace e duraturo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 900 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 75 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

900 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

110 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

2

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 900A 690V protezione semiconduttori DIN