Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M5015
Cod. Produttore
170M5015
Cod. EAN
5996516014387

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 900 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida (aR)
  • Dimensioni: 61 x 61 x 108 mm
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Norme: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Protezione: semiconduttori
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile di alta qualità con corrente nominale di 900A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato per circuiti in corrente alternata. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti in applicazioni industriali. Il fusibile presenta un indicatore frontale integrato per un facile controllo dello stato, e la sua costruzione conforme alla norma IEC 60269 di tipo 2 assicura elevata sicurezza e prestazioni costanti. Adatto per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 900 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 61 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

900 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

110 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

2

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 900A 690V protezione semiconduttori