Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-80A22F
Cod. Produttore
FWP-80A22F
Cod. EAN
5027590021845

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 80 A
  • Tensione: 700 V AC
  • Dimensioni: 22 x 58 mm
  • Tipo: corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: UL 248
  • Applicazioni: motori DC, convertitori
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile in ceramica con dimensioni di 22×58 mm, progettato per un funzionamento affidabile in applicazioni AC e DC fino a 700V. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, questo fusibile garantisce protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. La sua costruzione robusta assicura durata e sicurezza, rendendolo ideale per l’uso in sistemi elettrici che richiedono elevata capacità di interruzione e prestazioni costanti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 700 V, 22 x 58 mm, aR, UL, cilindrico, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile CH221B

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

22×58 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

80 A

tensione nominale

700 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

15 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 80A 700V AC 22x58 mm protezione motori DC