Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M2663
Cod. Produttore
170M2663
Cod. EAN
5996516003107

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo: fusibile cartuccia
  • Corsa: rapida
  • Norme: IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Serie: Bussmann Series
  • Montaggio: DIN 00

Documentazione tecnica

Fusibile da 80A progettato per applicazioni in corrente alternata con tensione nominale fino a 690V. Caratterizzato da una classe di funzionamento gR, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti in circuiti elettrici. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura elevata sicurezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per impianti industriali e commerciali che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 690 V, DIN 00, gR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

80 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

15 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 80A 690V protezione semiconduttori DIN 00