Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M5198
Cod. Produttore
170M5198
Cod. EAN
5996516014998

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1250 V AC
  • Corrente nominale: 800 A
  • Dimensioni: 61x75x138 mm
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Potere di apertura: 100 kA
  • Norme: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Protezione semiconduttori: sì
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile industriale a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici ad alta tensione. Realizzato secondo specifiche IEC 60269 con costruzione robusta, supporta una corrente nominale di 800A e una tensione di isolamento fino a 1250V. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e prestazioni, questo fusibile assicura un'interruzione precisa e sicura dei circuiti, proteggendo efficacemente componenti e sistemi elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

800 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

120 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia rapido 800A 1250V protezione semiconduttori DIN