Descrizione del prodotto
Fusibile industriale con corrente nominale di 700A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato per applicazioni in corrente alternata. Classe di funzionamento aR, indicata per la protezione di circuiti elettrici contro sovracorrenti e cortocircuiti. Costruzione conforme a standard IEC 60269, con capacità di interruzione di 1kA e indicatore integrato per segnalazione dello stato del fusibile. Prodotto affidabile e robusto, ideale per garantire sicurezza e continuità operativa negli impianti elettrici.
Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 700 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA