Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-63A22F
Cod. Produttore
FWP-63A22F
Cod. EAN
5027590501019

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 700 V AC
  • Dimensioni: 22 x 58 mm
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Classe di protezione: aR
  • Certificazioni: UL 248
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile in ceramica con capacità di 63 ampere e tensione nominale fino a 700 volt in corrente alternata. Progettato per applicazioni elettriche sia in corrente alternata che continua, presenta una classe di funzionamento aR che garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti. Le dimensioni compatte di 22 x 58 mm lo rendono adatto per installazioni in spazi ridotti, assicurando sicurezza e durata nelle reti elettriche industriali e civili. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 700 V, 22 x 58 mm, aR, UL, cilindrico, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile CH221B

Tipologia

Fusibile in ceramica

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

63 A

tensione nominale

700 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

15 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia rapido 63A 700V AC 22x58mm protezione DC