Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1365
Cod. Produttore
170M1365
Cod. EAN
5027590337885

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 63 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Dimensioni: 21x40x100 mm
  • Tipo: fusibile cartuccia
  • Corsa: rapida
  • Standard: IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile da 63A progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 690V. Dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato, appartiene alla classe di funzionamento gR, garantendo protezione affidabile contro sovracorrenti e cortocircuiti. La sua costruzione è conforme alle specifiche IEC 60269, assicurando elevati standard di sicurezza e prestazioni. Ideale per impianti elettrici industriali che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

63 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

16 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

76,7 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 63A 690V protezione semiconduttori industriale