Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT63FE
Cod. Produttore
63FE
Cod. EAN
5027590052054

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale AC: 690 V
  • Tensione nominale DC: 500 V
  • Tipo di fusibile: corsa rapida
  • Dimensioni: 19 x 77 mm
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Normative: BS88-4, IEC 60269-4
  • Serie: Bussmann Series
Portafusibile tipo T con portata di 63 A e tensione nominale di 690 V, adatto per correnti alternate e continue. Progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici industriali, con costruzione conforme a standard IEC 60269. Questo fusibile assicura elevata sicurezza e durata, ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di protezione robusto e performante. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-0111

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

63 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

12 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

61,8 mm

Fori di fissaggio

M6

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 63A 690V protezione motori DC