Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6110
Cod. Produttore
170M6110
Cod. EAN
5996516017739

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida (aR)
  • Dimensioni: 76 x 92 x 109 mm
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Normative: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Indicatore: singolo stile K
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile da 630A progettato per correnti alternate con tensione nominale di 690V. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce protezione efficace contro sovracorrenti specifiche. La costruzione conforme alle normative IEC 60269 assicura affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 109 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

630 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 630A 690V protezione semiconduttori DIN