Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M5811D
Cod. Produttore
170M5811D
Cod. EAN
5027590252546

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 550 A
  • Tensione nominale: AC 690 V
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: DIN 43620, IEC 60269-4
  • Corpo: quadrato con contatti a coltello
  • Indicatore: doppio sistema combinato
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile da 550A e 690V è caratterizzato da un indicatore combinato che facilita la verifica dello stato di funzionamento. Costruito secondo standard IEC 60269, offre una soluzione robusta e sicura per la protezione di impianti elettrici industriali e civili, assicurando un intervento preciso in caso di sovracorrente. La sua struttura DIN 2 H ne consente un'installazione semplice e compatta all'interno di quadri elettrici. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 550 A, AC 690 V, DIN 2, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

550 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

36 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 550A 690V DIN 2 protezione semiconduttori