Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6202
Cod. Produttore
170M6202
Cod. EAN
5996516018255

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 500 A
  • Tensione nominale: 1250 V AC
  • Dimensioni: 76x76x150 mm
  • Tipo di fusibile: corsa rapida aR
  • Potere di apertura: 100 kA
  • Protezione: semiconduttori
  • Normativa: IEC 60269-4
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici ad alta tensione. Realizzato per supportare una corrente nominale di 500A e una tensione fino a 1250V, offre una costruzione robusta conforme agli standard IEC 60269. Il fusibile è dotato di un indicatore di stato per facilitare il controllo e la manutenzione, con elementi conduttori in rame per assicurare elevata conducibilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nella gestione delle correnti di corto circuito. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a lama speciali, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, Tipo speciale, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

500 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1250 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 500A 1250V AC protezione semiconduttori IEC