Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M5193
Cod. Produttore
170M5193
Cod. EAN
5996516014943

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 450 A
  • Tensione: 1250 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Dimensioni: 61x75x138 mm
  • Norme: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 100 kA
  • Indicatore: singolo stile T
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile industriale con corrente nominale di 450A e tensione di isolamento fino a 1250V, progettato per applicazioni in corrente alternata. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile e selettiva nei circuiti elettrici, con indicatore di stato integrato. La costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura elevata sicurezza e durata, ideale per impianti elettrici di media e alta potenza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

450 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

90 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 450A 1250V protezione semiconduttori DIN