Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1363
Cod. Produttore
170M1363
Cod. EAN
5027590332774

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Dimensioni: 21 x 40 x 100 mm
  • Tipo fusibile: corsa rapida gR
  • Standard: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Protezione semiconduttori: inclusa
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile da 40A progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 690V, con classe di funzionamento gR, ideale per la protezione di circuiti elettrici e apparecchiature industriali. Dotato di indicatore frontale per un rapido controllo dello stato del fusibile, garantisce affidabilità e sicurezza secondo gli standard IEC 60269. La sua costruzione robusta assicura prestazioni costanti e protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

40 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

12 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

76,7 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 40A 690V protezione semiconduttori DIN000