Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M3818D
Cod. Produttore
170M3818D
Cod. EAN
5027590252447

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 350 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: DIN 43620, IEC 60269-4
  • Protezione: semiconduttori aR
  • Corpo: quadrato con contatti a coltello
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile a corrente alternata di tipo aR con indicatore combinato, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 690V e 350A. Realizzato secondo standard IEC 60269, garantisce un'elevata affidabilità nella protezione contro sovracorrenti. La costruzione DIN a 1 polo assicura un montaggio semplice e sicuro, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una protezione efficace e duratura. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 350 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

350 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

21,5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 350A 690V protezione semiconduttori DIN 1