Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M3017
Cod. Produttore
170M3017
Cod. EAN
5027590535014

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 315 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo di fusibile: corsa rapida
  • Dimensioni: 45x45x104 mm
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Protezione: semiconduttori
  • Standard: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile da 315A progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 690V, con classe di funzionamento aR che garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti e cortocircuiti. Dotato di indicatore frontale per un controllo visivo immediato dello stato del fusibile, è conforme agli standard IEC 60269 con una costruzione specifica per garantire sicurezza e durata. Ideale per l’uso in impianti elettrici industriali e civili che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 45 x 104 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

315 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

50 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

76,5 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 315A 690V protezione semiconduttori DIN compact