Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4241
Cod. Produttore
170M4241
Cod. EAN
5996516012703

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 315 A
  • Tensione nominale: 1250 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida (aR)
  • Dimensioni: 53 x 69 x 138 mm
  • Potere di apertura: 100 kA
  • Norme: IEC 60269-4, DIN 43653
  • Indicatore: singolo stile K
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile elettrico da 315A progettato per applicazioni in corrente alternata con tensione nominale di 1250V. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti in circuiti elettrici. La sua costruzione conforme alle norme IEC 60269 assicura elevati standard di sicurezza e durata. Ideale per impianti industriali, offre resistenza meccanica con capacità di interruzione fino a 1 kN e una risposta precisa per la salvaguardia degli impianti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 1250 V, size 1, 53 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

315 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

65 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 315A 1250V protezione semiconduttori