Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M2668
Cod. Produttore
170M2668
Cod. EAN
5027590338295

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Dimensione: DIN 00
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: IEC 60269-4
  • Protezione: semiconduttori
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile ad alta capacità con corrente nominale di 250A e tensione di esercizio fino a 690V in corrente alternata. Progettato per offrire protezione affidabile in impianti elettrici industriali, presenta una classe di funzionamento aR, indicata per la protezione di circuiti con componenti semiconduttori. La costruzione conforme agli standard IEC 60269 garantisce sicurezza e prestazioni ottimali, rendendo questo fusibile ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza e precisione nel controllo delle sovracorrenti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

645 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia rapido 250A 690V protezione semiconduttori DIN 00

€ 62,51 x 1 pz.