Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1560D
Cod. Produttore
170M1560D
Cod. EAN
5027590252218

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Dimensione: DIN 000
  • Protezione: gR semiconduttori
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: IEC 60269-4 / DIN 43620
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile da 20A progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 690V. Classe di funzionamento gR, ideale per la protezione di circuiti elettrici contro sovracorrenti e cortocircuiti. Dotato di indicatore combinato per un controllo semplice dello stato del fusibile. Costruzione conforme a specifiche IEC 60269, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche industriali e civili. Montaggio su guida DIN per un'installazione rapida e sicura. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 20 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali microinterruttori 170H0238, 170H0236

tipo di corrente

AC

corrente nominale

20 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 20A 690V DIN 000 protezione semiconduttori