Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1410
Cod. Produttore
170M1410
Cod. EAN
5027590332842

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Dimensioni: 21x40x100 mm
  • Tipo: fusibile corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Protezione: semiconduttori
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile da 20A progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 690V, con classe di funzionamento gR che garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti. Dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato del fusibile, è conforme alle specifiche IEC 60269 per una costruzione sicura e robusta. Ideale per impieghi elettrici che richiedono elevata sicurezza e prestazioni costanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 20 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

20 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

7 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 20A 690V protezione semiconduttori DIN000