Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1420
Cod. Produttore
170M1420
Cod. EAN
5996516001141

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Norme: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Corpo: quadrato con terminali laterali
  • Protezione: semiconduttori
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile di alta qualità con corrente nominale di 200A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato per applicazioni in corrente alternata. Realizzato secondo le specifiche IEC 60269, garantisce protezione affidabile e sicurezza nei circuiti elettrici. La classe di funzionamento aR assicura prestazioni ottimali nella protezione contro sovracorrenti, rendendolo ideale per impianti industriali e commerciali. La costruzione robusta e l’indicatore integrato consentono un facile controllo dello stato del fusibile, aumentando l’efficienza nella manutenzione e la sicurezza operativa. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile 170H1007

tipo di corrente

AC

corrente nominale

200 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

37 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 200A 690V protezione semiconduttori DIN 000