Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1370
Cod. Produttore
170M1370
Cod. EAN
5027590332804

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Dimensioni: 21x40x100 mm
  • Tipo fusibile: corsa rapida (aR)
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Indicatore: singolo
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile da 200A progettato per applicazioni in corrente alternata con tensione nominale fino a 690V. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, offre protezione affidabile contro sovracorrenti in impianti elettrici industriali. Dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato del fusibile, è conforme a standard di sicurezza e qualità elevati. Adatto per impieghi che richiedono una risposta precisa e sicura, garantisce durata e prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

200 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

37 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

76,7 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 200A 690V protezione semiconduttori DIN000