Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4700
Cod. Produttore
170M4700
Cod. EAN
5996516013779

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 200 A
  • Tensione: 1250 V AC
  • Dimensioni: 53x63x135 mm
  • Tipo: corsa rapida
  • Potere di apertura: 100 kA
  • Protezione: semiconduttori aR
  • Standard: IEC 60269-4
  • Serie: Bussmann
Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per protezione efficace in circuiti elettrici. Questo fusibile da 200A e 1250V presenta un indicatore frontale per un controllo visivo immediato dello stato di funzionamento. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La costruzione conforme a standard IEC 60269 assicura prestazioni ottimali e durata nel tempo. Ideale per proteggere componenti elettrici da sovracorrenti, con un design compatto e robusto. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 1250 V, size 1, 53 x 63 x 135 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a lama speciali, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, Tipo speciale, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

200 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

1250 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 200A 1250V protezione semiconduttori