Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT180FM
Cod. Produttore
180FM
Cod. EAN
5027590036221

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 180 A
  • Tensione AC: 690 V
  • Tensione DC: 450 V
  • Dimensioni: 41 x 113 mm
  • Tipo: corsa rapida aR
  • Normativa: IEC 60269-4, BS88-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile di tipo T con portata di 180A e tensione nominale di 690V AC, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Adatto all'uso con corrente alternata e continua (AC/DC), questo componente assicura un funzionamento sicuro e stabile grazie alla sua costruzione conforme agli standard IEC 60269. La sua struttura senza indicatore e codice cromatico lo rende versatile per diverse applicazioni industriali e civili, offrendo una soluzione efficace per la gestione delle sovracorrenti in impianti elettrici ad alta tensione. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 180 A, AC 690 V, DC 450 V, BS88, 41 x 113 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-1133

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

180 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

450 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

40 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

84 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 180A 690V AC protezione motori DC e convertitori