Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6020
Cod. Produttore
170M6020
Cod. EAN
5996516017357

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1800 A
  • Tensione nominale: 600 V AC
  • Tipo di fusibile: corsa rapida (aR)
  • Dimensioni: 76 x 76 x 109 mm
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Indicatore: singolo
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per garantire protezione affidabile in circuiti elettrici fino a 1800A e 600V. Dotato di indicatore frontale per un controllo immediato dello stato del fusibile, è costruito secondo standard specifici per assicurare sicurezza e prestazioni elevate. Adatto per applicazioni industriali che richiedono una protezione efficace e una manutenzione semplificata. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1800 A, AC 600 V, DIN 3, 76 x 76 x 109 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1800 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

600 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 1800A 600V protezione semiconduttori DIN