Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1559D
Cod. Produttore
170M1559D
Cod. EAN
5027590252201

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida gR
  • Standard: DIN 000, IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Corpo: quadrato con contatti a coltello
  • Indicatore: stile T doppio
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile da 16A progettato per correnti alternate fino a 690V, con classe di funzionamento gR che garantisce protezione affidabile per circuiti elettrici. Dotato di indicatore combinato per un facile controllo dello stato del fusibile, è conforme agli standard IEC 60269 con una costruzione specifica che assicura sicurezza e durata. Ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata precisione e protezione efficace. Montaggio su guida DIN per un’installazione semplice e sicura. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 16 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali microinterruttori 170H0238, 170H0236

tipo di corrente

AC

corrente nominale

16 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

4 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 16A 690V DIN 000 protezione semiconduttori