Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M1319
Cod. Produttore
170M1319
Cod. EAN
5027590337878

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Dimensioni: 21x40x100 mm
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Norme: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Protezione semiconduttori: aR
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile a corrente alternata da 160A con tensione nominale di 690V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Classe di funzionamento aR, indicata per applicazioni che richiedono interruzione di correnti di guasto con elevata sicurezza. Costruzione conforme a standard IEC 60269, con caratteristiche specifiche per una lunga durata e prestazioni stabili. Prodotto senza indicatore di stato, ideale per impianti industriali e commerciali che necessitano di componenti robusti e performanti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

160 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

32 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

76,7 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 160A 690V protezione semiconduttori DIN000