Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6269
Cod. Produttore
170M6269
Cod. EAN
5996516018774

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 1600 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida (aR)
  • Dimensioni: 76 x 92 x 139 mm
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Normative: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Indicatore: stile K per microinterruttore
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile industriale ad alta capacità con corrente nominale di 1600A e tensione di esercizio fino a 690V in corrente alternata. Progettato per protezione aR, garantisce un funzionamento affidabile in circuiti con caratteristiche specifiche di interruzione. La costruzione conforme a standard IEC 60269 assicura sicurezza e durata, mentre la resistenza meccanica è elevata, con una capacità di interruzione di 3 kN/110. Questo fusibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione robusta e prestazioni costanti in ambienti industriali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1600 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1600 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia rapido 1600A 690V protezione semiconduttori industriale