Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6467
Cod. Produttore
170M6467
Cod. EAN
5996516019429

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1400 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Dimensione: size 3
  • Classe di protezione: aR
  • Normativa: IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Serie: Bussmann

Documentazione tecnica

Fusibile ad alta capacità con corrente nominale di 1400A e tensione di esercizio fino a 690V in corrente alternata. Progettato per proteggere impianti elettrici industriali, garantisce affidabilità e sicurezza grazie alla classe di funzionamento aR, indicata per la protezione di circuiti con componenti elettronici. La costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura prestazioni ottimali e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovracorrenti in sistemi trifase. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1400 A, AC 690 V, size 3, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1400 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

155 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

52,4 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 1400A 690V protezione semiconduttori industriale