Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6416
Cod. Produttore
170M6416
Cod. EAN
5996516019238

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1250 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida aR
  • Dimensione: 3
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Normativa: IEC 60269-4
  • Protezione: semiconduttori
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile elettrico da 1250A progettato per correnti alternate con tensione nominale di 690V. Dotato di classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti in impianti elettrici industriali. Presenta un indicatore frontale per un facile controllo dello stato del fusibile. La costruzione è conforme a standard IEC 60269, assicurando sicurezza e prestazioni elevate in applicazioni di alta potenza. Questo fusibile è ideale per la protezione di circuiti elettrici complessi, offrendo durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1250 A, AC 690 V, size 3, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

140 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

52 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 1250A 690V protezione semiconduttori