Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6016
Cod. Produttore
170M6016
Cod. EAN
5996516017319

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1250 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida aR
  • Dimensioni: 76x76x109 mm
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Norme: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Protezione: semiconduttori
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile di alta capacità con corrente nominale di 1250A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato per la protezione di impianti elettrici in corrente alternata. Dotato di classe di funzionamento aR, garantisce un'elevata affidabilità nella protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti. La costruzione conforme alla norma IEC 60269 di tipo 3 assicura sicurezza e durata nel tempo. L'indicatore frontale integrato permette una rapida verifica dello stato del fusibile, facilitando le operazioni di manutenzione. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1250 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 76 x 109 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

140 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

3

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 1250A 690V protezione semiconduttori DIN