Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6216
Cod. Produttore
170M6216
Cod. EAN
5996516018385

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1250 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Dimensioni: 76 x 90 x 139 mm
  • Classe di protezione: aR
  • Normative: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile industriale a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per proteggere impianti elettrici ad alta potenza. Caratterizzato da un indicatore frontale che segnala lo stato del fusibile, garantisce un rapido controllo visivo. Realizzato per supportare una corrente nominale di 1250A e una tensione fino a 690V, è conforme a specifiche di costruzione secondo IEC 60269. Ideale per applicazioni in sistemi elettrici industriali che richiedono affidabilità e sicurezza nella protezione contro sovracorrenti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1250 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia rapido 1250A 690V protezione semiconduttori DIN