Descrizione del prodotto
Fusibile ad alta capacità con corrente nominale di 1250A e tensione di esercizio fino a 600V in corrente alternata. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, presenta una classe di funzionamento aR, indicatore frontale per facile verifica dello stato e una costruzione conforme a standard IEC 60269. Ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate.
Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1250 A, AC 600 V, DIN 2, 61 x 61 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA