Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT110AEET
Cod. Produttore
110AEET
Cod. EAN
5027590027427

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 110 A
  • Tensione nominale: AC 690 V
  • Dimensioni: 20x36x102 mm
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Normativa: BS88, IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Terminali: laterali scanalati
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile tipo T con portata di 110A progettato per corrente alternata. Appartiene alla classe di funzionamento aR, ideale per la protezione di circuiti elettrici contro sovracorrenti. Realizzato secondo specifiche IEC 60269 con una costruzione particolare che garantisce affidabilità e sicurezza nell’uso. Questo fusibile è privo di indicatore di stato, offrendo una soluzione compatta e funzionale per applicazioni elettriche che richiedono protezione efficace e duratura. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 110 A, AC 690 V, BS88, 20 x 36 x 102 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali (scanalati), doppio elemento, centri di fissaggio 80 mm, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

110 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

80 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 110A AC690V protezione DC motori convertitori