Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-10A14F
Cod. Produttore
FWP-10A14F
Cod. EAN
5027590021432

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 700 V AC
  • Dimensioni: 14 x 51 mm
  • Tipo: fusibile corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Normativa: UL 248
  • Applicazioni: motori DC, convertitori
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile in ceramica da 10 Ampere con dimensioni 14×51 mm, progettato per funzionare con tensioni AC e DC fino a 700V. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile per circuiti elettrici, con un intervento specifico adatto a diverse applicazioni. La sua struttura robusta e l'esecuzione con ferrule assicurano un collegamento sicuro e duraturo, ideale per impieghi industriali e commerciali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 10 A, AC 700 V, 14 x 51 mm, aR, UL, cilindrico, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile CH141B

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

700 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

4 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 10A 700V AC per motori DC