Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-10A14FI
Cod. Produttore
FWP-10A14FI
Cod. EAN
5027590243179

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 10 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Dimensioni: 14 x 51 mm
  • Tipo: fusibile a corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: UL 248
  • Applicazioni: motori DC, convertitori
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile in ceramica da 10A con dimensioni 14×51 mm, progettato per funzionare con tensioni sia in corrente alternata che continua (AC/DC) fino a 690V. Caratterizzato da classe di funzionamento aR e dotato di indicatore frontale per un facile controllo dello stato del fusibile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e rapida interruzione del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore:

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 10 A, AC 700 V, 14 x 51 mm, aR, UL, con percussore, cilindrico, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile CH141B

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

690 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

4 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 10A 14x51 mm protezione motori DC