Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M2664
Cod. Produttore
170M2664
Cod. EAN
5027590338264

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo: fusibile cartuccia
  • Corsa: rapida
  • Dimensioni: DIN 00
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Protezione: semiconduttori
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile da 100A progettato per applicazioni in corrente alternata con tensione nominale di 690V. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti in circuiti elettrici. Costruito secondo specifiche IEC 60269, offre un'elevata sicurezza e durata, ideale per impianti industriali e residenziali che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

20 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 100A 690V protezione semiconduttori DIN 00