Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6814D
Cod. Produttore
170M6814D
Cod. EAN
5027590252676

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1000 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida aR
  • Standard: DIN 43620, IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Corpo: quadrato con contatti a coltello
  • Indicatore: doppio stile T
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per protezione affidabile in impianti elettrici. Questo fusibile da 1000A e 690V è dotato di indicatore combinato per un controllo semplice e immediato dello stato, conforme alle specifiche IEC 60269. La costruzione robusta e la compatibilità con montaggio DIN a 3 poli lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata sicurezza e prestazioni costanti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1000 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

56 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 1000A 690V DIN 3 protezione semiconduttori