Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6014
Cod. Produttore
170M6014
Cod. EAN
5996516017296

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1000 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida aR
  • Dimensioni: 76 x 76 x 109 mm
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Standard: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Protezione: semiconduttori
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile elettrico a corrente alternata con capacità nominale di 1000A e tensione fino a 690V. Progettato per offrire protezione affidabile con classe di funzionamento aR, adatto a interruzioni di correnti di corto circuito. Presenta un indicatore frontale per una facile verifica dello stato del fusibile. Realizzato secondo specifiche IEC 60269, garantisce sicurezza e prestazioni elevate in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 76 x 109 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1000 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 1000A 690V protezione semiconduttori DIN3