Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6248
Cod. Produttore
170M6248
Cod. EAN
5996516018583

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 1000 A
  • Tensione: 1250 V AC
  • Tipo: corsa rapida
  • Dimensioni: 76x92x139 mm
  • Potere di apertura: 100 kA
  • Norme: DIN 43653, IEC 60269-4
  • Protezione: semiconduttori aR
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile elettrico a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali. Realizzato secondo specifiche IEC 60269, offre una capacità nominale di 1000A e una tensione di esercizio fino a 1250V. Questo fusibile è ideale per la protezione di circuiti elettrici ad alta potenza, assicurando una risposta precisa e una durata elevata anche in condizioni di carico intenso. La sua costruzione robusta e la classificazione specifica lo rendono adatto per impieghi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1000 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

135 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia rapido 1000A 1250V protezione semiconduttori DIN