Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCD80
Cod. Produttore
CD80
Cod. EAN
5027590017817

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80 A
  • Tensione nominale: AC 500 V
  • Dimensioni: 21 x 126 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG, BS88/B1
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Standard: IEC 60269-2, BS88-2
  • Applicazioni: industriali generali
  • Serie: Bussmann Series
Interruttore automatico industriale CD80 progettato per correnti alternate fino a 80 ampere e tensione nominale di 415V AC. Offre protezione completa per linee e apparecchiature, garantendo sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici industriali. Il dispositivo è privo di indicatore integrato, mantenendo un design essenziale e funzionale. Adatto per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e resistenza alle condizioni operative industriali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 80 A, AC 500 V, BS88/B1, 21 x 126 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS200

tipo di corrente

AC

corrente nominale

80 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

500 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

111 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia 80A 415V AC bassa tensione industriale