Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATTLM800
Cod. Produttore
TLM800
Cod. EAN
5996516026540

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 800 A
  • Tensione AC: 660 V
  • Tensione DC: 350 V
  • Dimensioni: 83 x 210 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Normative: BS88-2, IEC 60269-2
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

TLM800 è un fusibile industriale progettato per garantire la protezione completa di linee e apparecchiature elettriche. Caratterizzato da una capacità di corrente nominale di 800A e una tensione operativa fino a 660V in corrente alternata e 350V in corrente continua, assicura un funzionamento affidabile in diversi contesti industriali. La sua costruzione conforme alla norma IEC 60269 di tipo C3 lo rende adatto a proteggere circuiti con caratteristiche specifiche di intervento. Il fusibile è compatibile sia con correnti AC che DC, offrendo versatilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Privo di indicatore e codice cromatico, si distingue per la sua robustezza e semplicità d’uso. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 800 A, AC 660 V, DC 350 V, BS88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

800 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

660 V

Tensione di dimensionamento CC

350 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

C3

Distanza delle connessioni da centro a centro

183,8 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia bassa tensione 800A 660V AC 350V DC industriale