Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATTIA6
Cod. Produttore
TIA6
Cod. EAN
5027590331630

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 6 A
  • Tensione AC: 660 V
  • Tensione DC: 460 V
  • Dimensioni: 22 x 86 mm
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Normativa: BS88/A2, IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Serie: Bussmann Series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico TIA6 con capacità di intervento a 6A, progettato per applicazioni industriali con tensioni fino a 660V in corrente alternata e 460V in corrente continua. Offre protezione completa per linee e apparecchiature secondo la classe GL/GG, garantendo sicurezza e affidabilità in ambienti elettrici complessi. Il dispositivo è adatto sia per circuiti AC che DC, senza indicatore integrato, assicurando una gestione efficiente delle sovracorrenti in impianti elettrici industriali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM32F e RS32

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

6 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

660 V

Tensione di dimensionamento CC

460 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

73 mm

Fori di fissaggio

M5

Serie

Bussmann Series

Produttore

fusibile cartuccia 6A 660V AC 460V DC bassa tensione industriale