Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATC22G63
Cod. Produttore
C22G63
Cod. EAN
5027590059367

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 22 x 58 mm
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: gL/gG
  • Normativa: IEC 60269-2
  • Applicazione: uso industriale generico
  • Forma: cilindrico
  • Serie: Bussmann Series
Interruttore automatico C22G63 con portata nominale di 63A e tensione di esercizio fino a 690VAC. Progettato per garantire una protezione completa di linee e apparecchiature grazie alla classe di funzionamento GL/GG. Adatto per applicazioni in corrente alternata, offre affidabilità e sicurezza nell’interruzione del circuito. La sua struttura compatta misura 22x58 mm, ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2

Tipologia

Altro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

63 A

tensione nominale

690 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Altro

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile cartuccia bassa tensione 63A 690V 22x58 mm industriale